NIEDAX - Rácsos tálca rögzítőlemez 22x56 mm rozsdamentes SN067473 - GRBP 6 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 56 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 22 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339936960
Sonepar cikkszám
SN067473
Gyártói cikkszám
GRBP 6 E3
Gyártói típuskód
GRBP 6 E3
Lemez szélesség:
56 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
22 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Rácsos tálca rögzítőlemez 22x56 mm rozsdamentes