Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsoscsatorna-összekötő, anyagv:3,5-4,0 mm SN067474 - GRVS 4 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsoscsatorna-összekötő, anyagv:3,5-4,0 mm SN067474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339781201

Sonepar cikkszám

SN067474

Gyártói cikkszám

GRVS 4 E3

Gyártói típuskód

GRVS 4 E3

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-600 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

3.5-4 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Rácsoscsatorna-összekötő, anyagv:3,5-4,0 mm