NIEDAX - RO-CLIP-Csőbilincs, NW 23, M25, kábel átm: 25-26 mm SN067476 - 796.231SZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-26 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126364903
Sonepar cikkszám
SN067476
Gyártói cikkszám
796.231SZ
Gyártói típuskód
796.231SZ
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-26 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; RO-CLIP-Csőbilincs, NW 23, M25, kábel átm: 25-26 mm