MegszűntNem visszaküldhető

NIEDAX - RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 11, NW 16, kábel átm: 18-19 mm SN067478 - 796.110SZ

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 11, NW 16, kábel átm: 18-19 mm SN067478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 18-20.4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126364743

Sonepar cikkszám

SN067478

Gyártói cikkszám

796.110SZ

Gyártói típuskód

796.110SZ

Alkalmas csőátmérőhöz:

18-20.4 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 11, NW 16, kábel átm: 18-19 mm