Nem visszaküldhető

NIEDAX - RO-CLIP-csőbilincs, Pg 13,5, M20, kábel átm: 20-21 mm SN067479 - 796.130

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - RO-CLIP-csőbilincs, Pg 13,5, M20, kábel átm: 20-21 mm SN067479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126177275

Sonepar cikkszám

SN067479

Gyártói cikkszám

796.130

Gyártói típuskód

796.130

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-21 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; RO-CLIP-csőbilincs, Pg 13,5, M20, kábel átm: 20-21 mm