Nem visszaküldhető

NIEDAX - RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 16, kábel átm: 22-23 mm SN067481 - 796.160SZ

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 16, kábel átm: 22-23 mm SN067481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 22-23 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126364835

Sonepar cikkszám

SN067481

Gyártói cikkszám

796.160SZ

Gyártói típuskód

796.160SZ

Alkalmas csőátmérőhöz:

22-23 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; RO-CLIP-Csőbilincs, Pg 16, kábel átm: 22-23 mm