NIEDAX - Rögzítő kapocs GT48965 - KLWC 11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339289608
Sonepar cikkszám
GT48965
Gyártói cikkszám
KLWC 11
Gyártói típuskód
KLWC 11
Kialakítás:
csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Rögzítő kapocs