NIEDAX - Rögzítő kapocs, SW: 11 mm SN067486 - KLWC 11 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339570409
Sonepar cikkszám
SN067486
Gyártói cikkszám
KLWC 11 F
Gyártói típuskód
KLWC 11 F
Kialakítás:
csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rögzítő kapocs, SW: 11 mm