Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rögzítő kapocs, SW: 16 mm SN067487 - KLWC 16

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítő kapocs, SW: 16 mm SN067487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csavarkészlet

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339289707

Sonepar cikkszám

SN067487

Gyártói cikkszám

KLWC 16

Gyártói típuskód

KLWC 16

Kialakítás:

csavarkészlet

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Rögzítő kapocs, SW: 16 mm