NIEDAX - Rögzítőbilincs, egyoldalas, Pg 7, NW 11, kábel átm: 11 mm SN067514 - 735/13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 13 mm
Átmérő - 13-13 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126043914
Sonepar cikkszám
SN067514
Gyártói cikkszám
735/13
Gyártói típuskód
735/13
Névleges átmérő:
13 mm
Átmérő:
13-13 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, egyoldalas, Pg 7, NW 11, kábel átm: 11 mm