Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőbilincs, egyoldalú, M16, kábelátm: 16 mm SN067515 - 735M20

MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs, egyoldalú, M16, kábelátm: 16 mm SN067515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 20-20 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126381535

Sonepar cikkszám

SN067515

Gyártói cikkszám

735M20

Gyártói típuskód

735M20

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

20-20 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

szalaghorganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, egyoldalú, M16, kábelátm: 16 mm