Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 10-14mm GT45013 - B 14

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 10-14mm GT45013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 10-14 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339047505

Sonepar cikkszám

GT45013

Gyártói cikkszám

B 14

Gyártói típuskód

B 14

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

10-14 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B14