NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 14-18mm GT45012 - B 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 14-18 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339047703
Sonepar cikkszám
GT45012
Gyártói cikkszám
B 18
Gyártói típuskód
B 18
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
14-18 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B18