NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 26-30mm B00000000009261 - B 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-30 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339048007
Sonepar cikkszám
B00000000009261
Gyártói cikkszám
B 30
Gyártói típuskód
B 30
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-30 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; B30 kalapácsfejes kengyeles szorító