Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 34-38mm GT03154 - B 38

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 34-38mm GT03154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 34-38 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339048205

Sonepar cikkszám

GT03154

Gyártói cikkszám

B 38

Gyártói típuskód

B 38

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

34-38 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B38