NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 42-46mm SN112409 - B 46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 42-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339048403
Sonepar cikkszám
SN112409
Gyártói cikkszám
B 46
Gyártói típuskód
B 46
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
42-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 42-46mm