NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 46-50mm GT03155 - B 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-50 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339048502
Sonepar cikkszám
GT03155
Gyártói cikkszám
B 50
Gyártói típuskód
B 50
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-50 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B50