NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 6-12mm GT45014 - B 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 6-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339047406
Sonepar cikkszám
GT45014
Gyártói cikkszám
B 12
Gyártói típuskód
B 12
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
6-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B12