Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 64-70mm GT03156 - B 70

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 1 kábel 64-70mm GT03156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339048908

Sonepar cikkszám

GT03156

Gyártói cikkszám

B 70

Gyártói típuskód

B 70

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

64-70 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca kalapácsfejes rögzítőbilincs B70