NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 2 kábel 16-18 mm SN067358 - B 18/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-18 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339049806
Sonepar cikkszám
SN067358
Gyártói cikkszám
B 18/2
Gyártói típuskód
B 18/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-18 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Rögzítőbilincs kalapácsfejű 2 kábel 16-18 mm