NIEDAX - Rögzítőbilincs kalapácsfejű 2 kábel 22-26 mm SN106303 - B 26/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-26 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339050000
Sonepar cikkszám
SN106303
Gyártói cikkszám
B 26/2
Gyártói típuskód
B 26/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-26 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Rögzítőbilincs kalapácsfejű 2 kábel 22-26 mm