NIEDAX - Rögzítőbilincs, kétoldalú, M25, kábelátm: 25 mm SN067516 - 736M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 25-25 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126381658
Sonepar cikkszám
SN067516
Gyártói cikkszám
736M25
Gyártói típuskód
736M25
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
25-25 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, kétoldalú, M25, kábelátm: 25 mm