NIEDAX - Rögzítőbilincs, kétoldalú, M40, kábelátm: 40 mm SN067517 - 736M40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126381672
Sonepar cikkszám
SN067517
Gyártói cikkszám
736M40
Gyártói típuskód
736M40
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, kétoldalú, M40, kábelátm: 40 mm