NIEDAX - Rögzítőbilincs, kétoldalú, M63, kábelátm: 63 mm SN067519 - 736M63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Átmérő - 63-63 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126381696
Sonepar cikkszám
SN067519
Gyártói cikkszám
736M63
Gyártói típuskód
736M63
Névleges átmérő:
63 mm
Átmérő:
63-63 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, kétoldalú, M63, kábelátm: 63 mm