NIEDAX - Rögzítőbilincs, Pg 21, NW 23, kábel átm: 28 mm SN067520 - 736/28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28 mm
Átmérő - 28-28 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126043952
Sonepar cikkszám
SN067520
Gyártói cikkszám
736/28
Gyártói típuskód
736/28
Névleges átmérő:
28 mm
Átmérő:
28-28 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs, Pg 21, NW 23, kábel átm: 28 mm