NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 16-20mm GT39293 - BU 20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 18-20 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39293
Gyártói cikkszám
BU 20
Gyártói típuskód
BU 20
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
18-20 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-20mm csavaros univ. 3 kábelhez