NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 18-22mm aluminium SN067692 - BU 22 AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 18-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339075607
Sonepar cikkszám
SN067692
Gyártói cikkszám
BU 22 AL
Gyártói típuskód
BU 22 AL
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
18-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 18-22mm aluminium