Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 18-22mm GT14310 - BU 22

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 18-22mm GT14310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013339065103

Sonepar cikkszám

GT14310

Gyártói cikkszám

BU 22

Gyártói típuskód

BU 22

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

cink/nikkelötvözet

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 18-22mm csavaros univ.