NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 34-38mm GT28270 - BU 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-38 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339065509
Sonepar cikkszám
GT28270
Gyártói cikkszám
BU 38
Gyártói típuskód
BU 38
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-38 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-38mm csavaros univ. 1 kábelhez