NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 1 kábel 38-42mm GT28272 - BU 42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-42 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339065608
Sonepar cikkszám
GT28272
Gyártói cikkszám
BU 42
Gyártói típuskód
BU 42
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-42 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 38-42mm csavaros 1 kábelhez