Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 2 kábel 18-22mm GT39823 - BU 22/2

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 2 kábel 18-22mm GT39823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 18-22 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339067206

Sonepar cikkszám

GT39823

Gyártói cikkszám

BU 22/2

Gyártói típuskód

BU 22/2

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

18-22 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 18-22mm csavaros univ. 2 kábelhez