Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 3 kábel 14-18mm GT39292 - BU 18/3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőbilincs univerzális 3 kábel  14-18mm GT39292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 16-18 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339068302

Sonepar cikkszám

GT39292

Gyártói cikkszám

BU 18/3

Gyártói típuskód

BU 18/3

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

16-18 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 14-18mm csavaros univ. 3 kábelhez