NIEDAX - Rovátkolt szalagvas, szél: 20 mm, t=3,0 mm, tekercs: 20 m SN067484 - S 20 X 3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 20 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339016808
Sonepar cikkszám
SN067484
Gyártói cikkszám
S 20 X 3
Gyártói típuskód
S 20 X 3
Szélesség:
20 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rovátkolt szalagvas, szél: 20 mm, t=3,0 mm, tekercs: 20 m