Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca csavarozható fejlemez GT24210 - KI 80

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca csavarozható fejlemez GT24210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - I-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339192908

Sonepar cikkszám

GT24210

Gyártói cikkszám

KI 80

Gyártói típuskód

KI 80

Alkalmas:

I-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Rozsdamentes kábeltálca csavarozható fejlemez