NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca profilkapocs GT31496 - HSKS 20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Kivitel - szorítóbetét
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339196449
Sonepar cikkszám
GT31496
Gyártói cikkszám
HSKS 20
Gyártói típuskód
HSKS 20
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
szorítóbetét
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Rozsdamentes kábeltálca profilkapocs