NIEDAX - Sarok összekötő, KL, vízszintes, mag: 60 mm SN067522 - KWV 60 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339290048
Sonepar cikkszám
SN067522
Gyártói cikkszám
KWV 60 F
Gyártói típuskód
KWV 60 F
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
320 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb