NIEDAX - Sarok toldalék GT74857 - WAER 105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - szalaghorganyzott
Oldalfal magassága - 106.5 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339949250
Sonepar cikkszám
GT74857
Gyártói cikkszám
WAER 105
Gyártói típuskód
WAER 105
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalfal magassága:
106.5 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca saroktoldó elem ; Sarok toldalék