NIEDAX - Sarok-toldalékelem, mag: 110 mm SN067524 - REK 110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - szalaghorganyzott
Oldalfal magassága - 110 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339253203
Sonepar cikkszám
SN067524
Gyártói cikkszám
REK 110
Gyártói típuskód
REK 110
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalfal magassága:
110 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Sarok-toldalékelem, mag: 110 mm