Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Sarok-toldalékelem, mag: 110 mm SN088791 - REK 110 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Sarok-toldalékelem, mag: 110 mm SN088791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339549207

Sonepar cikkszám

SN088791

Gyártói cikkszám

REK 110 F

Gyártói típuskód

REK 110 F

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

140 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Alsó perforáció:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek - Sarok-toldalékelem, mag: 110 mm