NIEDAX - Sarok-toldalékelem, mag: 35 mm SN102423 - REK 35
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102423
Gyártói cikkszám
REK 35
Gyártói típuskód
REK 35
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
140 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Alsó perforáció:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Sarok-toldalékelem, mag: 35 mm