NIEDAX - Sarok-toldalékelem, mag: 85 mm SN067526 - REK 85 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - tűzihorganyzott
Oldalfal magassága - 85 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339543205
Sonepar cikkszám
SN067526
Gyártói cikkszám
REK 85 F
Gyártói típuskód
REK 85 F
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalfal magassága:
85 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Sarok-toldalékelem, mag: 85 mm