NIEDAX - Sarokcsatorna belső könyök 133x66mm SN102419 - BI1308.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 133 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102419
Gyártói cikkszám
BI1308.3
Gyártói típuskód
BI1308.3
Szélesség:
133 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
66 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Sarokcsatorna belső könyök 133x66mm