NIEDAX - Sorolókapocs, vez. km: 0,75-1,5 mm2 SN067529 - 2004/1.5/5.90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 17.5 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126375558
Sonepar cikkszám
SN067529
Gyártói cikkszám
2004/1.5/5.90
Gyártói típuskód
2004/1.5/5.90
Névleges áram:
17.5 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-1.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Sorolókapocs, vez. km: 0,75-1,5 mm2