NIEDAX - Sorolókapocs, vez. km: 1,0-2,5 mm2 SN067530 - 2004/2.5/3.90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126375565
Sonepar cikkszám
SN067530
Gyártói cikkszám
2004/2.5/3.90
Gyártói típuskód
2004/2.5/3.90
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Sorolókapocs, vez. km: 1,0-2,5 mm2