NIEDAX - Szalag horg kábeltálca 50x50mm G60252 - RL 50050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209507
Sonepar cikkszám
G60252
Gyártói cikkszám
RL 50050
Gyártói típuskód
RL 50050
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
2480 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x50mm