NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 10 mm, szeg átm: 2 mm SN067536 - 10/35W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126039757
Sonepar cikkszám
SN067536
Gyártói cikkszám
10/35W
Gyártói típuskód
10/35W
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 10 mm, szeg átm: 2 mm