NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 12 mm, szeg átm: 2 mm SN067537 - 12/25W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126039672
Sonepar cikkszám
SN067537
Gyártói cikkszám
12/25W
Gyártói típuskód
12/25W
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 12 mm, szeg átm: 2 mm