NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 3 mm, szeg átm: 1,2 mm SN067539 - 3/15W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126039597
Sonepar cikkszám
SN067539
Gyártói cikkszám
3/15W
Gyártói típuskód
3/15W
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
15 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 3 mm, szeg átm: 1,2 mm