NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 4 mm, szeg átm: 1,2 mm SN067540 - 4/20W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126039559
Sonepar cikkszám
SN067540
Gyártói cikkszám
4/20W
Gyártói típuskód
4/20W
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
20 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 4 mm, szeg átm: 1,2 mm