Nem visszaküldhető

NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 9 mm, szeg átm: 2 mm SN067549 - 9/35W

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 9 mm, szeg átm: 2 mm SN067549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126040036

Sonepar cikkszám

SN067549

Gyártói cikkszám

9/35W

Gyártói típuskód

9/35W

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

35 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 9 mm, szeg átm: 2 mm